Elektrooniku lõikurid
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Elektrooniku lõikurid
Ilma kaldservata, tasapinnaliseks lõikamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Standard: DIN ISO 9654
- Käepide: pehme ja mugav käepideme kate
- Liigend: liigend, ülitäpne, kasutamine ilma tagasilöögita
- Avamisvedru: topeltvedru tangide automaatseks avamiseks
- Tera: pehmete juhtmete ja mõnede kõvade juhtmete jaoks
- Pea: poleeritud
Kasutusala
Tasapinnaliseks lõikamiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!