pias puurotsaga kruvi, lamepea AW-pesaga
PUUR.OTS.KRUVI Ø4.2X25 ZN
Toote nr 020642 25
EAN 4053479742601
- Vähendab tänu puurotsale paigaldusaega vähemalt 50% ja võimaldab puurimist ilma kärnimiseta, keermevormimist ja kinnitamist ühe sammuga
- Optimaalne pöördemomendi ülekanne tänu uuenduslikule AW-pesale
- Sobib detailikombinatsioonidele tI/tII vastavalt ETA-10/0184, teras/teras läbimõõtudele 4,2 mm, 4,8 mm ja 5,5 mm
- Kasutamisel kontaktrõhk ligikaudu 100 N, vajadusel kasutada kruvimisel sügavuspiirajat.
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva puur-/kruvikeerajaga (nt sügavuspiirikuga akupuur-/kruvikeeraja)
- Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb keerata detaili pinna suhtes risti
Tsingitud puurotsaga kruvisid tohib kasutada ainult kohtades, kus ei ole oodata püsivalt niiskeid tingimusi - kondensaati ei käsitata püsivalt niiske tingimusena (korrosioonikategooria ≤ C2 vastavalt DIN EN ISO 12944-2). Tehnilise heakskiiduga kinnitusdetailide puhul tuleb alati järgida heakskiitu, eelkõige osa 2 „Erisätted“.
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Madala peaga |
Ajami tüüp | AW |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | Puur |
Maa-alune | Teras, Alumiinium |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,45 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 5,2 mm |
Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga | 21,5 mm |
Otsik | AW20 |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 3 mm |
Aluskonstruktsiooni max paksusele | 2 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 1,5-17,0 mm |
Heakskiit | ETA-10/0184 |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1200-1800 U/min(rpm) |