Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

pias puurotsaga kruvi, kuuskantpea ja puurotsaga , tsingitud

DIN7504K 5.5X32 PUUROTS.KRUVI

Toote nr 021455 32

EAN 4050641574398

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
pias puurotsaga kruvi, kuuskantpea ja puurotsaga , tsingitud

Toote nr 021455 32

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasprofiilide kinnitamiseks ≤ 5 mm terasest alusstruktuuride külge
  • Vähendab tänu puurotsale paigaldusaega vähemalt 50% võrra ja võimaldab puurida ilma tsentraalaugustamiseta, keermestada ja kinnitada - kõik ühe sammuga

  • Sobib detailikombinatsioonidele tI/tII vastavalt ETA-10/0184, teras/teras läbimõõtudele 4,2 mm ja 6,3 mm
Märkus
  • Puurotsaga kruvide puhul tuleb kasutada sobivat trelli (nt akutrelli)

  • Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada detaili pinnaga risti

Tsingitud puurotsaga kruvisid tohib kasutada ainult kohtades, kus ei ole oodata püsivat niiskust - kondensaati ei käsitata püsiva niiskusena (korrosioonikategooria ≤ C2 vastavalt DIN EN ISO 12944-2). Tehnilise heakskiiduga kinnitusdetailide puhul tuleb alati järgida heakskiitu, eelkõige osa 2 „Erisätted“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

CS

Materjal

Teras

Pind

A3K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Kuuskant

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

Puur

Maa-alune

Teras, Alumiinium

Nominaalne läbimõõt (d1)

5,5 mm

Pikkus (l1)

32 mm

Pea läbimõõt (dk)

11 mm

Pea kõrgus (k1)

5,45 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

7,25 mm

Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga

27,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

5,25 mm

Aluskonstruktsiooni max paksusele

4 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

2-21 mm

Heakskiit

ETA-10/0184

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1200-1800 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave