Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, roostevaba teras A2
ISO4762 SISEKK.POLT M10X90 A2/70 VM8
Toote nr 009410 90
EAN 4011231162302
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 90 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 16 mm |
Pea kõrgus (k1) | 10 mm |
Standardid | ISO 4762 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustusseadme tööpõhimõte | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Sisekuuskant |
Otsik (s1) | HS8 |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osakeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 32 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 38,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 10,1-20,3 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC II |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 70 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!