pias puurotsaga kruvi, kuuskantpea ja puurotsaga , tsingitud
DIN7504K 4.2X25 PUUROTS.KRUVI
Toote nr 021442 25
EAN 4053479883649
- Vähendab tänu puurotsale paigaldusaega vähemalt 50% võrra ja võimaldab puurida ilma tsentraalaugustamiseta, keermestada ja kinnitada - kõik ühe sammuga
- Sobib detailikombinatsioonidele tI/tII vastavalt ETA-10/0184, teras/teras läbimõõtudele 4,2 mm ja 6,3 mm
- Puurotsaga kruvide puhul tuleb kasutada sobivat trelli (nt akutrelli)
- Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada detaili pinnaga risti
Tsingitud puurotsaga kruvisid tohib kasutada ainult kohtades, kus ei ole oodata püsivat niiskust - kondensaati ei käsitata püsiva niiskusena (korrosioonikategooria ≤ C2 vastavalt DIN EN ISO 12944-2). Tehnilise heakskiiduga kinnitusdetailide puhul tuleb alati järgida heakskiitu, eelkõige osa 2 „Erisätted“.
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | CS |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Kuuskant |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | Puur |
Maa-alune | Teras, Alumiinium |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,3 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 4,5 mm |
Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga | 21,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS7 |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 3,0 mm |
Aluskonstruktsiooni max paksusele | 2 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 1,5-17,5 mm |
Heakskiit | ETA-10/0184 |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1700-2500 U/min(rpm) |