Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Water pump pliers, straight

UNIVERSAALSED LIIGENDIGA NÄPITSTANGID

Toote nr 071502 352

EAN 4065746461160

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Water pump pliers, straight

Toote nr 071502 352

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universal solution for front and lateral gripping from 4-22 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

205 mm

Min/max haarde vahemik

4-22 mm

Haaratsite pikkus (E)

23 mm

Kinnituslõua laius (B)

11 mm

Materjal

Sepistatud teras

Käepideme materjal

PVC

Pind

Must atramentiseeritud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave