WÜPOFAST® nikeldatud üldkruvi Nikkeldatud teras, täiskeere, läätspea, PZ
WÜPOFAST terasest nikeldatud FT RSDSC Z
ÜLDKRUVI 3.5X30 LP.TÄISK.KROOM
Pozidrive peitpea
Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega
Tänu libisemist soodustavale kattele ja teravatele keermetele kruvitakse kergsesti sisse.
Paindenurk
Mida suurem on paindenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.
Purunemismoment
Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.
Sissekeeratav pöördemoment
Sõltub pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keermekülgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).
Mitte välitingimustes kasutamiseks
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme pikkus (lg) | 26 mm |
Otsa nurk | 25 Degree |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 7 mm |
Sisemine ketas | Z2 |
Materjal | ST |
Pind | E2J |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,990 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |