Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolli padrun, meetermõõdustikus

1/2 KUUSKANTVÕTI AV5

Toote nr 0715137051

EAN 4024835419000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolli padrun, meetermõõdustikus

Toote nr 0715137051

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud/matt

  • Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon

  • Ots: Kuuskant

  • DIN 7422
Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Ajami tüüp

Sisemine nelikant

Otsa tüüp

Kuuskandile

Võtme mõõt

5 mm

Pikkus (L1)

60 mm

Tera pikkus (L2)

20 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

22,5 mm

Materjal

Teras

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave