WÜPOFAST® A2 üldkruvi A2 roostevaba teras, täiskeere, ümarpea, PZ
WÜPOFAST roostevabast terasest A2 täiskeere ümarpea Z
A2 ÜLDKRUVI 5X30 ÜP.TÄISK.PZ C3
Toote nr 018215 30
EAN 4066443104503
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
- WÜPO üldkruvid vastavad suurenenud nõudmistele seoses uute materjalide kasutuselevõtu ja nüüdisaegsete masintöötlusmeetoditega.
- Ettepuurimist pole vaja
- Õhuke kruvi südamik loob suure väljatõmbetugevuse ja väikese materjali deformatsiooni
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 10 mm |
Otsik | Z2 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme pikkus (lg) | 28 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3,350 g |