Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Avatud hoiukarp riiulile

MK-KARP SININE

Toote nr 095740106

EAN 4053479971360

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Avatud hoiukarp riiulile

Toote nr 095740106

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõhus ja praktiline karp standardriiulite, kappide ja tööjaamade jaoks.

Karp on ideaalne lahendus kõigile riiulitele, kappidele ja tööjaamadele, pakkudes mugavust ja korrastatust. Kaste saab turvaliselt üksteise peale laduda, mis säästab ruumi ja lihtsustab hoiustamist. Krobeline põhi hoiab väikseid osi libisemast ja võimaldab neid kergemini kätte saada ka kasti põhjast.



  • Sobib mõõtmetelt kõigile standardriiulitele, kappidele ja tööjaamadele

  • Karpe saab turvaliselt üksteise peale laduda

  • Krobeline põhi hoiab väikseid osi libisemast ja võimaldab neid kergemini kätte saada ka kasti põhjast

  • Vastupidavad õlidele, enamikule hapetele, leeliselistele ja lahustitele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Sinine

Pikkus (L1)

400 mm

Laius (B2)

92 mm

Kõrgus (H2)

82 mm

Sisemine laius (B1)

75 mm

Kõrgus (põrandast virnastamisääreni)

82 mm

Pikus (sisemine alus) (L3)

357 mm

Materjal

PP

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Karbi vaheplaat

KARBI VAHEPLAAT D-10