Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPLAST® ümarpeakruvi kuuskantsüvendiga WN 1452, A2 austeniitne teras

WÜPLAST 5X10 A2 TX20

Toote nr 42315 10

EAN 4049557517537

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPLAST® ümarpeakruvi kuuskantsüvendiga WN 1452, A2 austeniitne teras

Toote nr 42315 10

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termoplastide puhul

30° keermenurk


  • Radiaalpingete vähendamine

Kruvipea ei ole kahjustatud


  • Suurem hõlmatus külgedel

Suuremad väljatõmbejõud



Keermesamm


  • Kõrge iselukustumisvõime

Ühendus tuleb väiksema tõenäosusega iseenesest lahti


  • Materjali säilitamine

Ühenduse suurem kandevõime



Süvistatud südamiku läbimõõt


  • Puuduvad materjali kahjustused

Protsessi usaldusväärsuse parandamine


  • Madalad sissekeeramise pöördemomendid

Turvaline kruviühendus



Kvaliteetsed pinnad


  • Kroom(VI)-vabad pinnad

  • Kõrge korrosioonikindlus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

5 mm

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,2 mm

Pea kõrgus (k1)

3,02 mm

Materjal

A2

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Otsik

TX20

Muu standard

W1452

Pea tüüp

Madala peaga

Keerme tüüp

Plastkruvi keere

Võlli pikkus (a)

2,5 mm

Max kinnitussügavus (t max)

1,8 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave