Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SHARK TWIST 2C mitmeotstarbeline ankur

SHARK TWIST TÜÜBEL 10X56MM

Toote nr 590681056

EAN 4065746430524

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SHARK TWIST 2C mitmeotstarbeline ankur

Toote nr 590681056

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihtne ja uuenduslik mitmeotstarbeline kinnitus ühendab paindlikkuse ja lihtsa paigalduse 8-suunalise sõlmega.

1 kinnitus. 8 sõlme.


  • Selle saab ühe sõrmega puuritud avasse sisse suruda, ilma haamrit kasutamata.

  • Lihtne sisse kruvida, mis võimaldab kiiret kinnitamist.


Universaalne kasutus


  • Detailide kinnitamiseks koos puidukruvi või meeterkeermega poldiga.

  • Iga kinnituse suurust saab kombineerida mitme kruviläbimõõduga.


Usaldusväärne kinnitus


  • 8 äärmiselt suure kontaktpinnaga sõlme tagavad kindla kinnituse.

  • Suured koormusväärtused, sobib kinnitusteks betooni ja müüritisse mittekandvas süsteemis koos ASSY-D kruviga, tõendatud ETA hinnangus, suurema töökindluse tagamiseks.

  • Väike paigaldusmoment ja suur ülepingutusmoment.

  • Ülepingutamise kaitse, mis takistab kinnitusvahendi liigset pingutamist puuravas.


Vastupidav ja tugev


  • Kõdunemiskindel, vastupidav ilmastikule ja kulumisele.

  • UV-kindlus kuni kuus kuud.


Lai valik kinnitusvõimalusi


  • Ideaalne kergete kuni keskmiste koormuste kinnitamiseks.

  • Saab kasutada välistingimustes või märgades ruumides koos roostevabast terasest kruviga.


Muu eelis


  • Tänu SHARK TWISTi spetsiaalsele plastkombinatsioonile saab ka meeterkeermega polte probleemideta sisse keerata. Näiteks keermestatud tihvtid või vardad riputatavate esemete jaoks sanitaartehnilistes paigaldistes.

ETA-22/0877

Märkus

Paigaldamiseks soovitame ASSY-D kruvisid.

Kasutusala
Juhised

ETA-22/0877

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Universaalne plastist kinnitusvahend.

  • Saab kasutada betoonis, täistellises, täissilikaatplokis, kärgtellises, õõnessilikaatplokis, poorbetoonis, kipsplaadis ja kipskiudplaadis.

  • Sobib kergete ja keskmiste koormuste kinnitamiseks, näiteks kardinapuud, seinariiulid, kerged rippkapid, pildiraamid, peeglid, valgustid, kaablikanalid, kaabliklambrid, lülitid, pesukausid, rätikuhoidjad, infostendid ja liikumisandurid.

Ankru läbimõõt

10 mm

Materjal

PP/PA

Värv

Valge, Antratsiit

Ankru pikkus (l)

56 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

10 mm

Puuriaugu sügavus (t)

65 mm

Kaugus äärest (a r)

80 mm

Kinnitussügavus (h s)

55 mm

Min/max nõutav kruvi läbimõõt

6-8 mm

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 50 °C

Meetermõõdustikus kinnitusvahendite valimine ankru suuruse järgi
Ankru läbimõõt 6 Ankru läbimõõt 8 Ankru läbimõõt 10 Ankru läbimõõt 12 Ankru läbimõõt 14
Sobiv kruvi läbimõõt (puidukeere) 4-5 mm 5-6 mm 6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm
Sobivad poltide läbimõõdud (meetermõõdustikus) - täis- ja perforeeritud ehitusmaterjalid M4 M5 M6 M8 M10
Sobivad poltide läbimõõdud (meetermõõdustikus) - plaatmaterjalid M3 M4 M5 - -
Paigaldusandmed: Betoon + müüritis
Ankru läbimõõt [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Puuri nominaalne läbimõõt d0 [mm] 6 8 10 12 14
Lõikeservade läbimõõt dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5
Ava sügavus h1 ≥ [mm] ls + 5 mm - tfix
Ankruhülsi paigaldusssügavus hnom [mm] 35 45 55 65 75
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5
Kivi tüüp Õõnespaneeli materjali paksus õõnsuse kohal dU [mm] Minimaalne survetugevus [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Efektiivne ankurdussügavus hnom [mm] 35 45 55 65 75
Eelpingestatud betoonist õõnespaneel EN 206:2013+A1:2016 ≥25 ≥ C30/37 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48
≥40 ≥ C30/37 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
SHARK TWISTi kandevõime
Ankru suurus 6 8 10 12 14
Aluspinna materjal Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]
Betoon ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Täistellis ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Täissilikaatplokk ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Kärgtellis ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Õõnes silikaatplokk ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Poorbetoon PB2; PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Kipsplaat
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Kipsplaat paksusega = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Kipsplaat paksusega = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Kipskiudplaat paksusega = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Koormused: Müüritis4), (temperatuurivahemik 30 °C2)/50 °C3))
Muude kivitüüpide, töötlemata tiheduste, minimaalsete survetugevuste, serva kauguste, vahekauguste või temperatuurivahemike kohta vt hinnangut ETA-22/0877
Kivi tüüp Kivi mõõtmed [mm] Töötlemata tiheduse klass [kg/dm3] Minimaalne survetugevus [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Efektiivne ankurdussügavus hnom [mm] 55 65 75
Müüritellis Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 × 115 × 71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 1,00
25 0,85 1,28 1,28
35 1,28 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
54,8 1,85 2,00 2,14
Kärgtellis HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240 × 115 × 113) ≥ 1,2 10 0,21 0,42 0,57
12,5 0,25 0,57 0,71
15 0,34 0,57 0,71
20 0,42 0,71 0,71
24,1 0,57 0,71 0,71
Täissilikaatplokk KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 × 115 × 71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 0,85
25 1,00 1,28 1,14
35 1,42 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
49,4 1,71 1,85 2,00
Täissilikaatplokk KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥4DF (≥248 × 175 × 248) ≥ 1,8 10 0,85 1,00 1,00
12,5 1,00 1,14 1,14
15 1,14 1,14 1,28
20 1,28 1,42 1,42
23,4 1,28 1,42 1,42
Õõnes silikaatplokk KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240 × 115 × 113) ≥ 1,8 10 0,42 0,71 0,71
12,5 0,57 0,71 0,71
15 0,57 0,71 0,71
18,8 0,71 0,71 0,71
Õõnes silikaatplokk KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥8DF (≥248 × 240 × 238) ≥ 1,8 7,5 - 0,57 0,71
10 - 0,71 0,71
Kergbetoonist valmistatud täisplokid V ja Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 × 115 × 71) ≥ 1,2 2,5 0,21 0,34 0,42
5 0,42 0,57 0,57
7,3 0,57 0,71 0,71
Kergbetoonist valmistatud täisplokid V ja Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 × 115 × 71) ≥ 2,0 12,5 0,85 1,14 -
15 1,00 1,42 -
20 1,28 1,85 -
25 1,71 2,00 -
29 1,85 2,00 -
Koormused: Betoon,
ankrud mittekandvas süsteemis
Ankru läbimõõt [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Ankruhülsi paigaldusssügavus hnom [mm] 35 45 55 65 75
Keskne pingekoormus1)
üksikute ankrute või ankrurühma puhul
Betoon = C12/15 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,48 0,8 1,6 2,2 2,4
Betoon ≥ C16/20 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,6 1,2 2,2 2,8 3,2
Lõikekoormus1) üksikute ankrute või ankrurühma puhul Vadm [kN] 1,62 2,59 4,67 6,79 8,55
Minimaalne elemendi paksus hmin [mm] 100 100 100 120 120
Kaugus servast ccr [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Vahekaugus scr [mm] C12/15 110 110 130 140 155
≥ C16/20 80 80 90 100 110
Minimaalne kaugus servast4) cmin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Minimaalne vahekaugus4) smin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave