Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPLAST® peitpeaga kruvi kuusnurkse süvendiga WN 1423, A2 austeniitne teras

WÜPLAST-W1423-T20-A2-5X12

Toote nr 42395 12

EAN 4049557515748

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPLAST® peitpeaga kruvi kuusnurkse süvendiga WN 1423, A2 austeniitne teras

Toote nr 42395 12

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termoplastide puhul

30° keermenurk


  • Radiaalpingete vähendamine

Kruvipea ei ole kahjustatud


  • Suurem hõlmatus külgedel

Suuremad väljatõmbejõud



Keermesamm


  • Kõrge iselukustumisvõime

Ühendus tuleb väiksema tõenäosusega iseenesest lahti


  • Materjali säilitamine

Ühenduse suurem kandevõime



Süvistatud südamiku läbimõõt


  • Puuduvad materjali kahjustused

Protsessi usaldusväärsuse parandamine


  • Madalad sissekeeramise pöördemomendid

Turvaline kruviühendus



Kvaliteetsed pinnad


  • Kroom(VI)-vabad pinnad

  • Kõrge korrosioonikindlus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

5 mm

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,3 mm

Materjal

A2

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Otsik

TX20

Muu standard

W1423

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Keerme tüüp

Plastkruvi keere

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave