Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib DIN 9021, A2 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN9021 A2 SEIB 4X12 C3

Toote nr 04194

EAN 4011231365895

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib DIN 9021, A2 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 04194
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
Sobiv keermele

M4

Siseläbimõõt (d1)

4,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

12 mm

Paksus (h1)

1 mm

Standardid

DIN 9021

Materjal

A2

Pind

PL

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Kinnitus

Suure välidiameetriga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave