WSAFE 2000 suruõhu turva kiirliide Kiirühendusega
TURVA KIIRLIIDE PUR Ø11MM VÄL
Optimaalne suruõhuvarustus suruõhutarbijatele
Optimeeritud vooluga liide tagab suure voolukiiruse kuni 2250 l/min ja maksimaalse töörõhu 16 baari. Selle tulemuseks on suurem tootlikkus ja madalamad energiakulud kasutajale.
Tugev kaitse ja suur korrosioonikindlus – ka nõudlikes oludes
Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.
Pikk kasutusiga
Karastatud terasest lukustushülss
Turvaline ühe käega lahtiühendamine
Üheastmeliselt lahtiühendatav turvaliitmik muudab ühe käega lahtiühendamise lukustushülsi tagasitõmbamise teel lihtsamaks. Ühendusest eemaldatkse rõhk automaatselt, mis ei lase voolikul lahti tulla.
Turva kiirliited ühilduvad muude suruõhuliitmikega
Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.
Andmelehed(X)
Sobib vooliku siseläbimõõduga | 11 mm |
Sobiv vooliku välisläbimõõdule | 16 mm |
Pikkus (L) | 68 mm |
Välisläbimõõt (D) | 28 mm |
Võtme mõõt (SW) | 24 mm |
Vooluhulk | 2250 l/min |
Temperatuurikindlus min/max | -20 to 100 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!