HSS elektrikupuur
ELEKTR.PUUR 14X400
Toote nr 0631140400
EAN 4011231528023
Optimaalne kontsentrilisus, purunemisoht puudub
Peenkeermega ühendus puuritera ja saba vahel, kinnitatud keermeliimiga
Ennetab õnnetusi
Laastusooned on varre suunas avatud (alates läbimõõdust 16 mm), et vältida puuritera kinnijäämist puitu.
Vastab Saksamaa kohustusliku õnnetusjuhtumite kindlustuse ja ennetamise instituudi eeskirjadele
Andmelehed(X)
- Avade puurimiseks puidus, kipsplaatides, kergpaneelides jne.
- Raketise puurimiseks
Läbimõõt (Ø) | 14,0 mm |
Pikkus | 400 mm |
Tööpikkus | 105 mm |
Võlli läbimõõt | 8 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline |