W-VD-A/S ankruvarras Tsingitud teras
TAPP-POLT M12X160
Ankurvarras koos nurga ja kuusnurkse pesaga (võimaldab kassetisüsteemiga pöörde-löögi sisestamist)
Ankruvardale kehtivad järgmised kinnitused:
- Kombineeritud ankur padrunsüsteem W-VD, valik 8: ETA-06/0074
- BETON-MULTI WIT-UH 300 injektsioonisüsteem, valik 1: ETA-17/0127
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injektsioonisüsteem, valik 1: ETA-12/0164
- WIT-Nordic injektsioonisüsteem, valik 1: ETA-12/0164
- WIT-PE 500 injektsioonisüsteem, valik 1: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 injektsioonisüsteem, valik 7: ETA-12/0569
Andmelehed(X)
Ankurvarrast saab kasutada järgmiste kassetisüsteemide ja sissepritsesüsteemide jaoks:
- Kombineeritud ankur padrunsüsteem W-VD, valik 8 - pragunemata betoon
- BETON-MULTI WIT-UH 300 sissepritsesüsteem, variant 1 — pragunenud ja pragudeta betoon
- ALLROUNDER WIT-VM 250 sissepritsesüsteem, variant 1 – pragunenud ja pragudeta betoon
- WIT-Nordic sissepritsesüsteem, variant 1 – pragunenud ja pragudeta betoon
- WIT-PE 500 sissepritsesüsteem, variant 1 — pragunenud ja pragudeta betoon
- BASIC WIT-PM 200 sissepritsesüsteem, variant 7 – pragunemata betoon
W-VD-A/S (tsingitud teras) saab kasutada kuivades siseruumides
Meetermõõdustikus ankru läbimõõt | M12 |
Omadusklass | 5.8 |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix) | 35 mm |
Ankru pikkus (l) | 160 mm |
Efektiivne ankurdussügavus (h ef) | 110 mm |
Puuri nimiläbimõõduga tuubisüsteem (d 0) | 14 mm |
Puuri nimiläbimõõt süstesüsteemis (d 0) | 14 mm |
Puurimisava sügavus (h 0) | 110 mm |
Heakskiit | ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |