SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect kuuskantspiraalpuur trellidele ja löökkruvikeerajatele
SMARTSTEP NANOPROTECT PUUR 1/4" 3,0MM
Maksimaalne mugavus
- Mõeldud kasutamiseks tangentsiaalsete löökkruvikeerajatega, tagades veelgi kiirema ja ohutuma töö, kuna tagasipöördemomenti ei teki ning randmele ei avaldu koormus
- Eriti lühike variant, DIN 1897-ga sarnane, maksimaalse stabiilsuse ja vastupidavuse tagamiseks
- Patenditaotlusega SMART STEP otsageomeetria äärmiselt ebaühtlase sammuga võimaldab puurimist minimaalse jõuga ning tagab täpse tööriista juhtimise
Maksimaalne kasutusigaiga tänu kattele nanoProtect
- Kuni 8 korda pikem kasutusiga võrreldes meie katmata SMART STEP EU+ HSCo puuridega
- Kuni 35 korda pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste kattega HSS löökpuuridega
Maksimaalne kiirus
- Kuni kaks korda kiirem kui tavapärase otsageomeetriaga spiraalpuurid, mis sobivad löökkruvikeerajaga kasutamiseks
Maksimaalne täpsus
- Täpne, ümmargune puurimine ilma rebenemise ja kildudeta
- Täpsed asetuspuurimised ilma keskelt minemata ning lihtne olemasoleva puuriava puurimine või laiendamine
Maksimaalne paindlikkus kasutamisel
- Saab kasutada universaalselt peaaegu kõigi materjalidega
- Sobib kasutamiseks nii tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates kui ka tavapäraselt trellide või puurmasinate ja tornpuurpinkidega
1/4-tolline kuuskantvars, tüüp E
- Valmistatud täismaterjalist lihvimise teel, tagades maksimaalse tsentreerituse ja mõõdutäpsuse
- Kindel kinnitus ja optimaalne jõuülekanne padrunis
- Äärmiselt kiire tööriistavahetus tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates
- Ei haaku ega takerdu augu juures
Saadaval ainult WÜRTHIST
Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav
- Kasutage 1/2-tolliste löökmutrikeerajatega ainult adaptereid, mis on spetsiaalselt ette nähtud metallitöötlustööriistade jaoks ning millel on 1/4-tolline tüüp E kuuskantkinnitus, kasutamiseks koos tangentsiaalsete löökmutrikeerajatega. Soovitatakse tungivalt mitte kasutada teisi adaptereid (nt otsikute jaoks), kuna see võib põhjustada puuri purunemise.
- Umbavade puhul arvestage puurimissügavusega (vt mõõtu l3)!
- Uuenduslik punktgeomeetriaga puur puurib samm-sammult kuni puuri diameetrini. Puurimise käigus purustatakse laast mitme peamise lõikeserva abil väikesteks üksikuteks laastudeks, tagades seega optimaalse laastude eemaldamise. Tulemuseks on ülitäpsed puuravad.
- Mitme lõikeserva samaaegne kasutamine võimaldab väga kiiret ja mugavat tööd ning pikka kasutusiga
- Kasutusiga võib märkimisväärselt pikeneda, kui kasutada piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet. See on tungivalt soovitatav, eriti roostevabast terasest puurimisel ja tangentsiaalse löökmutrivõtmega kasutamisel.
Andmelehed(X)
- Ideaalne tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates kasutamiseks
- Sobib ideaalselt kasutamiseks kõigi käsitrellide, puurmasinate ja tornpuurpinkidega
- Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikides materjalides, nagu roostevaba teras (nt V2A, V4A), kuumakindlad terased ja titaan. Sobib ühtlasi üldkasutuseks tavapärase terase puhul, mille tugevusnäitaja on kuni 1400 N/mm², samuti malmi, alumiiniumi, plastiku, mitteraudmetalli, kompaktse ja lehtpuupuidu ning pehme ja kerge puidu puhul.
- Ideaalne torudesse ümarate avade puurimiseks (näiteks piirdekonstruktsioonides), tikkpoltide välja puurimiseks, neediavade puurimiseks, lehtmetalli ja õhukeseseinaliste profiilimaterjalide puurimiseks
- Ideaalne täpseks, mugavaks ja kiireks puurimiseks monoliitsesse materjali
![]() | |
Sobib masinatüübile | Akukruvikeeraja, Puur, Pedaaliga puurmasin, Löökmutrivõtmed |
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras, Malm, Titaan, Spetsiaalne sulam, Alumiinium, Mitteraudmetall |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Läbimõõt (Ø) | 3,0 mm |
Pikkus (l1) | 46 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 16 mm |
Trelliotsiku pikkus (l3) | 1,84 mm |
Kasutatav pikkus (l4) | 10,66 mm |
Võlli läbimõõt | 1/4 in |
Keermeta osa kuju | Kuuskant otsikuhoidik, kuju E, DIN3126 |
Pind | nanoProtect |
Lõikematerjal | HSCo |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib akutrellidele (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 0 - ei ole kohaldatav |
Isetsentreeruv | Jah |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1400 N/mm² |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Vedruterased, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Alumiinium |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!