Võti, kõrge profiiliga DIN 6885, teras, tüüp AS
DIN6885AS KIIL 8X7X36MM
Toote nr 50973836
EAN 4046777780444
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
Keermete asend võib varieeruda
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius (b1) | 8 mm |
Kõrgus (h1) | 7 mm |
Pikkus (l1) | 36 mm |
Materjal | Teras |
Pind | PL |
Kuju | AS |
DIN | 6885 |
Keerme tüüp 2 x nominaalne läbimõõt 2 | M3 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |