Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hõbedajoodised AG30

AG JOODIS Ø1.5MM 5TK 30AG

Toote nr 098753400

EAN 4053479975078

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hõbedajoodised AG30

Toote nr 098753400

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

See sulam sobib ideaalselt roostevaba terase, happekindla terase, vase ja muude metallide ühendamiseks ilma eraldi räbustita. Sobib ka nõudlikeks rakendusteks farmaatsia- ja toiduainetööstuses.

Kaadmiumivaba AG30 hõbedajoodis on kõrgekvaliteediline täitematerjal metallide liitmiseks temperatuurivahemikus 665-755 °C. See sulam sobib ideaalselt roostevaba terase, happekindla terase, vase ja muude metallide ühendamiseks ilma eraldi räbustita. Lisaks sobib see hõbedajoodis nõudlikeks rakendusteks farmaatsia- ja toiduainetööstuses.



  • Kaadmiumivaba hõbedajoodis AG30 (Ag = hõbe)

  • Hõbedajoodiseid kasutatakse erinevate metallide liitmiseks temperatuurivahemikus 665-755 °C

  • Nt roostevaba terase, happekindla roostevaba terase, karbiidtükkide, kõikide teraste, vase, vasesulamite, nikli ja niklisulamite jaoks

  • Kattega, eraldi räbustit ei ole vaja

  • Jootesulamid sobivad kasutamiseks ka farmaatsia- ja toiduainetööstuses

  • Mida suurem on hõbeda sisaldus jootesulamis, seda tihedam on liitekohal vahe. Mida väiksem hõbeda sisaldus, seda parem on liite vahe täitmisvõime
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhtme läbimõõt x pikkus

1,5 x 500 mm

Sisu kaal

65 g

Min/max sulamistemperatuur

665 to 755 °C

Joote Ag kompositsioon (massi-%)

30 %

DIN

8513

Pikkus

500 mm

Juhtme läbimõõt

1,5 mm

Min sulamistemperatuur

665 °C

Max sulamistemperatuur

755 °C

Sisaldab jootevedelikku

Jah

Töötemperatuur

740 °C

Toote kaal (ühiku kohta)

13,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave