Vooliku kiirühendus Cejn 408
KIIRLIITEOTSIK VOOL. Ø13MM
Toote nr 0699408413
EAN 4053479944777
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
Tugev liitmik väikese ühendusvõimsusega.
- Ühendustel on suur voolukiirus ja need taluvad hästi vibratsiooni.
- Väliskeermega kiirliitmikel ja ühendusniplitel on hermeetik juba olemas.
- Sobib kasutamiseks alarõhul.
Läbivooluava 9,5 mm
Vooluhulk* 3450 l/min
Maksimaalne töörõhk 16 baari (232 PSI)
Minimaalne plahvatusrõhk 140 baari (2030 PSI)
Temperatuurivahemik -20 kuni +100 °C
Korpuse materjal tsingitud teras/messing
Ühendusnipli materjal karastatud, tsingitud teras
Ühendusjõud 160,0 N
Ühildub standarditega TEMA 1800, Rectus 32
*Mõõdetud 0,5-baarise rõhukaoga.
Tooteteave
Andmelehed(X)