Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

L-KUJULISTE TX-VÕTMETE KOMPLEKT (TX), 8 TK - PIKK VARS

TX L VÕTMETE KOMPL. TX9-40 8OSA RS

Toote nr 575239 101

EAN 4062856741847

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
L-KUJULISTE TX-VÕTMETE KOMPLEKT (TX), 8 TK - PIKK VARS

Toote nr 575239 101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav 8-osaline pikkade TX-võtmete komplekt, mis sobib täpseks kasutamiseks.
  • Vastupidavad ja töökindlad TX-otsad tagavad kindla pingutamise suurema pöördemomendiga, pakkudes väga head jõudlust eri rakendustes, näiteks autonduses, mööblitööstuses ja tööstussektoris.

  • Sisaldab eri suuruses TX-võtmeid, mis sobivad erinevateks töödeks.

  • S2 terasesulamist võtmed pakuvad head kõvaduse ja painduvuse kombinatsiooni.

  • Strukturne mattkroomkate parandab haaret ning tagab vastupidavuse õlidele, määretele, mustusele ja agressiivsetele ainetele.

  • Mittemagnetiline ots ei tõmba ligi metallilaaste ega puru, mis võiksid kinnitust kahjustada.

  • 90-kraadine vars tagab optimaalse ligipääsu kinnitusdetailidele kitsastes kohtades ning faasitud servad võimaldavad kiiret poldiga ühendamist.

  • Suur liikumisnurk, võimaldab ligipääsu piiratud vaba ruumiga kohtadesse.

  • Suured ja nähtavad graveeritud märgised lihtsustavad õige tööriistasuuruse kiiret leidmist, säästes aega ja vaeva.

  • Kompaktne, kuid tugev plastkarp tagab turvalise hoiustamise ja kaasaskantavuse ning sellel on korrastamiseks märgistatud suurused ja ava lihtsaks riputamiseks või kinnitamiseks kõrgustes töötamisel.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa tüüp

TX

Materjal

Teras S2

Osade arv sortimendis/komplektis

8 Stck(pcs)

Kinnitus

Pikk

L-KUJULISTE TX-VÕTMETE KOMPLEKT (TX), 8 TK - PIKK VARS kaasas:
Allen key TX REDSTRIPE
1 x
Allen key TX REDSTRIPE

ALLENKEY-TX9-L82

Kirjeldus:
TX9 Pika haara mõõt: 82 mm
Durable TX Allen key, made of robust S2 steel and featuring a chrome/nickel-plated surface for excellent corrosion resistance.
Kogus: 1 x
Allen key TX REDSTRIPE
1 x
Allen key TX REDSTRIPE

ALLENKEY-TX10-L86

Kirjeldus:
TX10 Pika haara mõõt: 88 mm
Durable TX Allen key, made of robust S2 steel and featuring a chrome/nickel-plated surface for excellent corrosion resistance.
Kogus: 1 x
Allen key TX REDSTRIPE
1 x
Allen key TX REDSTRIPE

ALLENKEY-TX15-L90

Kirjeldus:
TX15 Pika haara mõõt: 92 mm
Durable TX Allen key, made of robust S2 steel and featuring a chrome/nickel-plated surface for excellent corrosion resistance.
Kogus: 1 x
Allen key TX REDSTRIPE
1 x
Allen key TX REDSTRIPE

ALLENKEY-TX20-L95

Kirjeldus:
TX20 Pika haara mõõt: 97 mm
Durable TX Allen key, made of robust S2 steel and featuring a chrome/nickel-plated surface for excellent corrosion resistance.
Kogus: 1 x
Allen key TX REDSTRIPE
1 x
Allen key TX REDSTRIPE

ALLENKEY-TX25-L100

Kirjeldus:
TX25 Pika haara mõõt: 102 mm
Durable TX Allen key, made of robust S2 steel and featuring a chrome/nickel-plated surface for excellent corrosion resistance.
Kogus: 1 x
Allen key TX REDSTRIPE
1 x
Allen key TX REDSTRIPE

ALLENKEY-TX27-L105

Kirjeldus:
TX27 Pika haara mõõt: 108 mm
Durable TX Allen key, made of robust S2 steel and featuring a chrome/nickel-plated surface for excellent corrosion resistance.
Kogus: 1 x
Allen key TX REDSTRIPE
1 x
Allen key TX REDSTRIPE

ALLENKEY-TX30-L114

Kirjeldus:
TX30 Pika haara mõõt: 118 mm
Durable TX Allen key, made of robust S2 steel and featuring a chrome/nickel-plated surface for excellent corrosion resistance.
Kogus: 1 x
Allen key TX REDSTRIPE
1 x
Allen key TX REDSTRIPE

ALLENKEY-TX40-L124

Kirjeldus:
TX40 Pika haara mõõt: 129 mm
Durable TX Allen key, made of robust S2 steel and featuring a chrome/nickel-plated surface for excellent corrosion resistance.
Kogus: 1 x