Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sambakinnitus reguleeritav, torukujuline konstruktsioon

REGULEERITAV TORUKUJULINE SAMBATUGI L618

Toote nr 0681900600

EAN 4068362273643

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sambakinnitus reguleeritav, torukujuline konstruktsioon

Toote nr 0681900600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 4 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pinnale paigaldatav tugisamba alus puitehitiste ühendamiseks betoonvundamendiga

Torukujuline kandur kinnitatakse sobivate betoonankrutega vundamendile ning teine ots naelutatakse või kruvitakse puitkarkassi horisontaalsele talale.



Nii kinnitusosa kui ka ühendav puitkonstruktsioon peavad olema horisontaalsed ning kogu pind peab puutuma kokku torukujulise samba plaatidega. Torukujuline kandur on mõeldud ainult vertikaalsete koormuste kandmiseks ja seda ei tohi paigaldada diagonaalselt.



Torukujulise kanduri reguleerimisvahemik on 120 mm (st toru sees on näha maksimaalselt 120 mm keermelatti).



Torukujuline kandur on valmistatud kuumtsingitud terasest ja seda kasutatakse standardi EN 1995-1-1 kohaselt koormusklassides 1-3.



Soovitatavad kinnitused:


Assy combi FLZN puidukruvi 10 × 60-80


Kiilankur W-FA/A4 8 × 67-75 mm


Betoonikruvi W-BS/A4 6 × 50-60 mm



ETA 13/045



  • Keermestatud ankur M20

  • Alusplaat 110 × 110 × 4 mm, avad 4 × ø8, 1 × ø20 mm

  • Ülemine plaat 110 × 110 × 4 mm, avad 4 × ø13 mm

  • Toru ø 60 mm

  • Mudel 250 - pikkus min-max 263-383 mm

  • Mudel 450 - pikkus min-max 463-583 mm

  • Mudel 600 - pikkus min-max 613-723 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kronsteini laius (A)

110 mm

D 13 mm avade arv

4 Stck(pcs)

Hoidikuplaadi mõõdud

110 x 110 x 4 mm

Pikkus

600 mm

Pikendamata kõrgus

613 mm

Min/max kõrgus (H)

613-723 mm

Surve iseloomulik kandevõime

68,6 kN

Alusplaadi formaat

110 x 110 x 4 mm

Alusplaadi kinnituste vaheline kaugus

70 mm

Toru läbimõõt

60 mm

Heakskiit

ETA

Materjal

Teras

Pind

HDG

Katte paksus

55 µm

Kasutusklass

3

Kaal

3,0 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave