Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sambakinnitus reguleeritav, torukujuline konstruktsioon

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Sambakinnitus reguleeritav, torukujuline konstruktsioon

Pinnale paigaldatav tugisamba alus puitehitiste ühendamiseks betoonvundamendiga

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Torukujuline kandur kinnitatakse sobivate betoonankrutega vundamendile ning teine ots naelutatakse või kruvitakse puitkarkassi horisontaalsele talale.



Nii kinnitusosa kui ka ühendav puitkonstruktsioon peavad olema horisontaalsed ning kogu pind peab puutuma kokku torukujulise samba plaatidega. Torukujuline kandur on mõeldud ainult vertikaalsete koormuste kandmiseks ja seda ei tohi paigaldada diagonaalselt.



Torukujulise kanduri reguleerimisvahemik on 120 mm (st toru sees on näha maksimaalselt 120 mm keermelatti).



Torukujuline kandur on valmistatud kuumtsingitud terasest ja seda kasutatakse standardi EN 1995-1-1 kohaselt koormusklassides 1-3.



Soovitatavad kinnitused:


Assy combi FLZN puidukruvi 10 × 60-80


Kiilankur W-FA/A4 8 × 67-75 mm


Betoonikruvi W-BS/A4 6 × 50-60 mm



ETA 13/045



  • Keermestatud ankur M20

  • Alusplaat 110 × 110 × 4 mm, avad 4 × ø8, 1 × ø20 mm

  • Ülemine plaat 110 × 110 × 4 mm, avad 4 × ø13 mm

  • Toru ø 60 mm

  • Mudel 250 - pikkus min-max 263-383 mm

  • Mudel 450 - pikkus min-max 463-583 mm

  • Mudel 600 - pikkus min-max 613-723 mm