Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Volframkarbiidist puur alumiiniumist hammastega

Volframkarbiidist puur alumiiniumhammastega
PÖÖRLEV VIIL 10X20X65MM AL-LE

Toote nr 0616982510
EAN 4053479930954

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Volframkarbiidist puur alumiiniumist hammastega

Toote nr 0616982510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spetsiaalne tööriist pehmete värviliste metallide, nt alumiinium ja alumiiniumisulamid töötlemiseks <= 10% räni, vaske, messingit ja tsinki. Sobib ka plastikule ja puidule.
  • Kõrge laastude eemaldamise kiirus koos suure laastutamisvõimsusega ja vähese materjali haardumisega

  • Lõikegeomeetria, mis on optimeeritud vastavalt rakendusele koos fassaadilõikega

  • Sujuv freesimine suure lõikekiirusega

  • Toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi, k.a joodetud ühenduste täielik kontroll
Märkus

Kandke lihvimisotsaku kasutamisel nõuetekohast isikukaitsevarustust, näiteks silmade kaitset, kuulmiskaitset ja kaitsekindaid. Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites. Enne lihvimisotsaku kasutamist veenduge palun, et otsak pöörleks õigesti ja et fikseerimisfunktsioon tööriista ajamil töötaks õigesti. Ärge valige liiga väikest fikseerimispikkust. Soovitame minimaalseks fikseerimispikkuseks umbes 2/3 võlli pikkusest. Võllile võib tekkida värvimuutusi, mis on tingitud äärmiselt suurest lõikevõimest. Sellist värvimuutust tekitab väga kõrge temperatuur, milleni tööriist küündib ja mis ei kujuta endast turvariski. Materjale töödeldakse üldiselt tagurpidi pöörlemisega. Sobivad tööriista kinnitused: paindlikud võlli kinnitused, otslihvijad, robotid, lõiketerad.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kontuuride töötlemiseks, sisemiste aukude eemaldamiseks, freesimine sadestatud keevisõmbluste ettevalmistamiseks, freesimistöödeks (eemaldamine, keevisõmbluste töötlemine, kontuuride töötlemine jne), samuti väikeste ja õrnade detailide töötlemiseks masinaehituses ning vormide ja mudelite valmistamisel.

Vorm

C

Pea läbimõõt x lõikeserva pikkus

9,5 x 19,0 mm

Pikkus

65 mm

Võlli läbimõõt

6,0 mm

Hammaste tüüp

ALU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave