Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

Suruõhuneetmutritõmbaja, PEG 312
NEETMUTRITÕMBAJA PEG312 3-12MM

Toote nr 070393755

EAN 4050382081988

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

Toote nr 070393755

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12

Tõmbeotsikute vahetus kiiresti ja ilma tööriistadeta


Kiirvabastussüsteem



Lihtne tõmbe reguleerimine


selge skaalaga



Lihtne kasutada


Moodne, kerge disain



Puudub vajadus ümber lülitada


Automaatne neetmutrite kinnitamine ja vabastamine



Sobib statsionaarseks tööks


Riputuskonks



Õhuvoolik ei keerdu


360° pööratav õhuliides



Puudub tahtmatu aktiveerimine


Täiendav vabastusnupp korpuse tagaküljel

Märkus
  • Tõmbeotsikud ei kuulu komplekti

  • Roostevabast terasest neetmutritele kuni M10
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Töörõhk

7 bar

Käigu pikkus

7 mm

Pikkus

260 mm

Laius

85 mm

Kõrgus

280 mm

Neetimisjõud

18,5 N

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Väliskeermega kiirliide

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Brass
Tõmbevõll PEG 312-le

VÕLL M10 0703 937 55-LE

x 1 tk
Otsik PEG 312 pneumaatiliseleneetmutri tõmbajale jaoks

OTSIK M10 0703 937 55-LE

x 1 tk
Tõmbevõll PEG 312-le

VÕLL M12 0703 937 55-LE

x 1 tk
Otsik PEG 312 pneumaatiliseleneetmutri tõmbajale jaoks

OTSIK M12 0703 937 55-LE

x 1 tk
Tõmbevõll PEG 312-le

VÕLL M3 0703 937 55-LE

x 1 tk
Otsik PEG 312 pneumaatiliseleneetmutri tõmbajale jaoks

OTSIK M3 0703 937 55-LE

x 1 tk
Tõmbevõll PEG 312-le

VÕLL M4 0703 937 55-LE

x 1 tk
Otsik PEG 312 pneumaatiliseleneetmutri tõmbajale jaoks

OTSIK M4 0703 937 55-LE

x 1 tk
Tõmbevõll PEG 312-le

VÕLL M5 0703 937 55-LE

x 1 tk
Otsik PEG 312 pneumaatiliseleneetmutri tõmbajale jaoks

OTSIK M5 0703 937 55-LE

x 1 tk
Tõmbevõll PEG 312-le

VÕLL M6 0703 937 55-LE

x 1 tk
Otsik PEG 312 pneumaatiliseleneetmutri tõmbajale jaoks

OTSIK M6 0703 937 55-LE

x 1 tk
Tõmbevõll PEG 312-le

VÕLL M8 0703 937 55-LE

x 1 tk
Otsik PEG 312 pneumaatiliseleneetmutri tõmbajale jaoks

OTSIK M8 0703 937 55-LE