Viimistlusrull
VIIMISTLUSRULL 115X100 KARE
Toote nr 0672929080
EAN 4056807891484
Äärmiselt pikk kasutusiga ja tekitab oluliselt vähem soojust
Tera välisläbimõõt
Kiire ja joonevaba
Topelt-impregneeritud abrasiivvillaga saavutatakse nõutav lihvimisviimistlus kiire ja joontevaba tulemusega.
Peenuse struktuuri lihtne määramine
Värvikodeering takistab erinevate versioonide segamist.
- Suurtel pöörlemiskiirustel toimib jämedam tera nagu peenem tera ja väikestel pöörlemiskiirustel toimib peenem tera nagu jämedam tera.
- Kasutage madala kontaktrõhuga tööriistu; kõrge kontaktrõhk põhjustab enneaegset kulumist.
- Ebapiisava laastude eemaldamise korral ärge suurendage kontaktsurvet, vaid kasutage selle asemel jämedamat tera.
Andmelehed(X)
Varjavaba matistamine, lihvimine, poleerimine ja eellihvitud metallplaatide sobitamine, muljetavaldavate pindade saavutamine, oksiidkatte puhastamine ja värvimuutuste eemaldamine. Sobib sepistatud terasele, tempermalmile, hallile valumalmile, süsinikterasele, sügavtõmmatud terasele, terasribadele, survevormitud tsingile, värvilistele metallidele, Cr-Ni-le ja muudele roostevabadele terastele, samuti puidule.
Läbimõõt x laius x puuritud ava | 115 x 100 x 19 mm |
Kinnitus | Eriti jäme |
Võre suurus | 0 - ei ole kohaldatav |
Värv | Oranž |
Max pöörlemiskiirus | 3400 U/min(rpm) |
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras, Alumiinium |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!