Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedruseib, DIN 127, kuju B Roostevaba teras A4, pinnakatteta

DIN127 A4 VEDRUSEIB M5 C4

Toote nr 04455

EAN 4053479764672

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedruseib, DIN 127, kuju B Roostevaba teras A4, pinnakatteta

Toote nr 04455
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
Sobiv keermele

M5

Siseläbimõõt (d1)

5,1 mm

Välisläbimõõt (d2)

9,2 mm

Kõrgus (h1)

2,4 mm

Paksus (s1)

1,2 mm

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

B

Standardid

DIN 127

Laius (b)

1,8 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave