Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõstetropp

LINT-TROPP 3M 2000KG

Toote nr 0713501106

EAN 6430041737100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõstetropp

Toote nr 0713501106

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lint-tropp tagab maksimaalse ohutuse ja lihtsa käsitsemise kahekihiliste tõste silmuste abil. Valmistatud 100% polüestrist, CE-märgistatud ja vastab standardile EN/SFS 1492-2 - usaldusväärne valik tõstetöödeks.

Lint-tropp on spetsiaalselt loodud ohutuks tõstetööks. Sellel on topeltkihilised õmmeldud tõsteaasad, mis on täiendava ohutuse tagamiseks tugevdatud. 100% kvaliteetsest polüestrist valmistatud ning värvikoodiga lintmaterjaliga ja Ce-märgistusega tropp vastab EN/SFS 1492-2 nõuetele. Kasutage seda troppi muretult raskete tõstetööde puhul, kuna selle tugevuskordaja on 7 : 1.



Kahekihiline lint-tropp tugevdatud aasadega


  • Materjal: 100% polüester

  • Tugevuskordaja: 7 : 1

  • Värvikoodiga

  • CE-märgis

  • Valmistatud kooskõlas standardiga EN/SFS 1492-2
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Lindi laius

60 mm

Kasutatav pikkus

3 m

Värv

Roheline

Kandevõime (ühe otsaga)

2000 kg

Kandevõime (üks u-kujuline)

4000 kg

Kandevõime (ühe silmusega)

1600 kg

Materjal

Polüester

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 100 °C

Standardid

EN 1492 - 1

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave