Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vasakkeermega kuuskantmutter DIN 934, teras I8I, tsingitud (A2K)

DIN934 MUTTER M8 VASAK K. I8I A2K VM13

Toote nr 03171118

EAN 4052703590025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vasakkeermega kuuskantmutter DIN 934, teras I8I, tsingitud (A2K)

Toote nr 03171118

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 934 kohased kuuskantmutrid ei toeta DIN EN ISO 898-2 koh. katsekoorm.


  • Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.


DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Pole sarnane (nom. Ø muudet. | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud muut. | ISO 4032 standardkeer. puhul | ISO 8673 peenkeer. puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Kõrgus (m1)

6,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS13

Materjal

Teras

Pind

A2K

Omadusklass

I8I

DIN

934

Nominaalne läbimõõt

8 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

4,690 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave