DIN 976-1 sst A4L/80 plain shape A 3.1 cert.
DIN976-A M16X1000 KEERMELATT A4L/80 3.1
Toote nr 4945816
EAN 7321130253245
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l1) | 1000 mm |
Standardid | DIN 976 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 80 |
Pind | PL |
Kuju | A |
Keerme tüüp | M |
Tuvastusvärv | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
