Värvitud kruvi, puurots
P.OTS.KR 3.9X13 AW20 RR32 T.PRUUN
Toote nr 0206039134
EAN 4053479767352
Andmelehed(X)
Materjal | Teras |
Pind | PWD/ZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Ajami tüüp | AW |
Otsa kuju | Puur |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,9 mm |
Pikkus (l1) | 13 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,4 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 3,5 mm |
Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga | 13 mm |
Otsik | AW20 |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 1,5 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 2,4 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 1,5-6,5 mm |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1700-2500 U/min(rpm) |
Värv | Tumepruun |