Sõlmlihvketas
LIHVKETAS RONDELLER P60 125MM
Toote nr 0665012560
EAN 4011231548885
Sõlmlihvkettas on paindlik kiudtugevdatud lihvketas, mis sobib ideaalselt metallide töötlemiseks. Selle konstruktsioon võimaldab kasutamist ilma eraldi tugitallata ning sobib paljudele materjalidele nagu teras, roostevaba teras ja valandid. Ketas pakub suurt lihvimisjõudlust ilma suure surveta ning kohandub kergesti tooriku kujuga. Hea laastueemaldus hoiab ära ummistumise ja võimaldab väga jahedat lihvimist ilma materjali värvimuutuseta. Lisaks tekitab ketas vähe lihvimistolmu ja on kasutamisel väga vaikne, muutes selle tõhusaks ja mugavaks tööriistaks metallitöötluses.
- Elastne kiuga tugevdatud lihvketas metallile
- Õhuke, ei vaja eraldi tugitalda.
- Terase, roostevaba ja happekindla terase, valandite, kergmetallide ja värviliste metallide jaoks.
- Väga tõhus: pole vaja plaati kõvasti vajutada.
- Kohandub lihvitava tüki pinnaga.
- Ei ummistu tänu sõlmede tõhusale laastueemaldusele
- Väga jahe lihvimine, materjali värvus ei muutu.
- Tekitab väga vähe lihvimistolmu.
- Sobib perifeerseks lihvimiseks (jäme eemaldamine ja lõikelihvimine)
- Kvaliteetne tugevdus tagab suure purunemiskindluse
- Müratase on 35 % (7-8 dB) madalam kui tavalistel plaatidel.
Andmelehed(X)
Rakendused: seadmete, katelde, terase, masinate ja torustike töötlemine. Autotööstus ja sõidukite remont.
Värv | Must, Sinine |
Puuriava | 22,23 mm |
Läbimõõt | 125 mm |