Väliskeermega kiirliide
KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Messing
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | BRS |
Ühenduskeere | ET G 1/4 tolli |
Pikkus (L) | 33 mm |
Pind | BRS |
Võtme mõõt (SW) | 17 mm |
Max rõhk | 35 bar |
Temperatuurikindlus min/max | -20 to 100 °C |