Elektrooniku pika otsaga näpitsad CK, ESD, painutatud, hammastusega
CK ESD NÄPITSAD 155MM PAINUTATUD
Toote nr 071407 313
EAN 5013969982152
Täiuslik tööriist õrnade komponentidega töötamiseks. Need ESD-näpitsad hajutavad kahjulikud elektrostaatilised laengud, kaitstes nii komponente kui kasutajat. Ergonoomilised, libisemiskindlad käepidemed tagavad mugava kasutamise ning teravad otsad võimaldavad töödeldavat detaili kindlalt haarata. Peegeldatud otsapind vähendab korrosiooni ohtu ja on lihtsasti puhastatav. Lõikeservad on induktsioonkõvendatud, et säilitada nende teravus. Topeltvedru punktkeevitusega on vastupidav ning täpsusliigend töötab sujuvalt ja täpselt täiendava reguleerimiseta.
- Teravad, kumerad ja soonitud otsad
- Ergonoomilised mittelibisevad käepidemed
- Induktsioonkarastatud lõikeservad
- Täpne töö ilma reguleerimiseta
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (L) | 155 mm |
Haaratsite pikkus (L3) | 33 mm |
Lõugade paksus (T1) | 7,5 mm |
Haaratsite otsa laius (W4) | 2,5 mm |
Lõugade laius (W3) | 11 mm |
Lõuaotste paksus (T2) | 1,5 mm |
Pind | CR/PL |
Materjal | Teras |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Kinnitus | Kontakthammastus |
Lõugade nurk | 29 Degree |