Kruvikeeraja, 1/4 tolli otsikuhoidikuga
ZEBRA MAGNET KRUVIKEERAJA 1/4
Toote nr 061343031
EAN 4038898276012
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
Ümar vars magneti ja nikeldatud peaga
Otsik sisse ja tööle
- Kruvikeeraja ümara varre ja magnetilise otsikuhoidikuga
- Eriti vastupidav
- DIN 3126-D standardile vastav otsik koos otsikuhoidjaga
Mugav käepide
- 2K-käepide tagab mugava töö
- Käepidemel on lamedad küljed parema jõuülekande tagamiseks
- Kiire ja lihtne tuvastamine tänu käepidemele trükitud kinnituse sümbolile ja suurusele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutamiseks kuuskantotsikutega
![]() | |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Tera pikkus (A) | 100 mm |
Käepideme pikkus (B) | 106 mm |
Käepideme laius (C) | 35 mm |
Noatera laius (D) | 11 mm |