VDE kaablilõikurid ühe lõikealaga
KAABLILÕIKUR 160MM VDE
Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel, kõiki ohutuseeskirju järgides
Pikk kasutusiga ja täpne lõikamine
Kvaliteetse tööriistaterase töökindlus
Lihtne ja moonutusteta lõikamine läbi ühe- või mitmekiulise kaabli
Spetsiaalne lõikegeomeetria
Optimaalne jõudude ülekanne
Kaheastmeline tööprotsess kahe teraga
Ohutu töötamine
Ergonoomiline ja libisemiskindel 2-komponentne mugav käepide koos laia VDE-äärikuga
Karastatud terad
Pind: lihvitud ja kroomitud
Poltliitega reguleeritav ühendus
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 160 mm |
Pikkus tollides (L) | 6 in |
Max. lõikevõime alumiiniumist/vasest kaablil | 15 mm |
Max. lõikevõimsus alumiinium- või vasktraat | 50 mm² |
EN standard | 60900 |