Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
VDE kaablilõikurid ühe lõikealaga
Mitmekiulise vask- ja alumiiniumkaabli lõikamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel, kõiki ohutuseeskirju järgides
Pikk kasutusiga ja täpne lõikamine
Kvaliteetse tööriistaterase töökindlus
Lihtne ja moonutusteta lõikamine läbi ühe- või mitmekiulise kaabli
Spetsiaalne lõikegeomeetria
Optimaalne jõudude ülekanne
Kaheastmeline tööprotsess kahe teraga
Ohutu töötamine
Ergonoomiline ja libisemiskindel 2-komponentne mugav käepide koos laia VDE-äärikuga
Karastatud terad
Pind: lihvitud ja kroomitud
Poltliitega reguleeritav ühendus
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!