VDE kaablikäärid topeltteraga
VDE kaablikäärid topeltteraga ZEBRA
KAABLILÕIKUR 25MM 1000V
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
vask- ja alumiiniumkaablite lõikamiseks, eellõikamiseks ja korduslõikamiseks
- Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
- Kvaliteetne tööriistateras tagab tööriista pika kasutusea ja täpsed lõikepinnad
- Spetsiaalne terakuju hõlbustab lihtsat ja moonutuseta lõikamist läbi ühe- või mitmekiulise kaabli
- 2-etapiline töö topeltteradega jõu optimaalseks ülekandmiseks
- Ergonoomiline ja libisemiskindel 2-osaline mugav käepide koos laia VDE-äärikuga ohutuks tööks
- Lõikamine: induktsioonkarastatud täppisterad
- Pind: lihvitud ja kroomitud
- Liigend: poldiga ja reguleeritav
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 210 mm |
Pikkus tollides (L) | 8 in |
Max. lõikevõime alumiiniumist/vasest kaablil | 20 mm |
Max. lõikevõimsus alumiinium- või vasktraat | 70 mm² |
EN standard | 60900 |