Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX standardne talaklamber Läbiv keermestamata ava

TALA KLAMBER 11MM AVA (VARIFIX)

Toote nr 0862200004

EAN 4024835865388

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX standardne talaklamber Läbiv keermestamata ava

Toote nr 0862200004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • VdS-i tunnustatud ja heaks kiidetud kasutamiseks statsionaarsete tulekustutussüsteemide ehitamisel.

  • FM-i heakskiiduga (v.a M8).

  • DIN 933-8.8 kohane kuuskant-reguleerimispolt kumerotsaga tagab kindla kinnituse ja usaldusväärse püsimise.

  • Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Märkus

Talaklambreid saab alati kinnitada kinnitussakiga. Sprinklersüsteemide puhul näevad kehtivad VdS-i nõuded ette, et talaklambrid tuleb kinnitada siis, kui paigaldatud toru läbimõõt on suurem kui DN 65 mm.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Torude, sprinklersüsteemide ja ventilatsioonikanalite paigaldamiseks T-taladele, U-profiilidele ja nurkprofiilidele

Materjal

MCI

Pind

ZN

Lubatud koormus

2,5 kN

Haarde kõrgus (HK)

20 mm

Ava läbimõõt (RL)

11 mm

Pikkus (L)

44 mm

Kõrgus (H)

41,5 mm

Laius (B)

21,5 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

143,500 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave