Tööjakk KAJO WORKER
TÖÖJAKK KAJO WORKER MUST XXL
Toote nr M401715004
EAN 7070569349332
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | XXL |
Materjal | 64% polyester, 33% cotton, 3% Polypropylene |
Kanga kaal m2 kohta | 240 g |
Pestav | 60 °C, Industry washable at 60°C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada, Close all zippers before washing, Wash with similar colors |