Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® nurgaühendus, 90°, 8 pilukujulist ava

Nurgaühendus VARIFIX, 90°, 8 ava, Power Lock
NURGALIITMIK-90°-8-AVAGA-41-SIINILE

Toote nr 0862004051

EAN 4046777426823

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® nurgaühendus, 90°, 8 pilukujulist ava

Toote nr 0862004051

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

C-monteerimissiinide kinnitamiseks koos kiirlukustiga

Cradle to Cradle® sertifikaadiga


  • Hoone uuendamine, kasutades mitteohtlikke materjale

  • Laiem valik rakendusi GreenBuildingi ja ehitiste sertifitseerimiseks kooskõlas LEED®, BREEAM® ja DGNB nõuetega


Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Nurgaühendused, raamkonstruktsioonid, nurgakonstruktsioonid ja tugedeta konstruktsioonid

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Pikkus (L)

117 mm

Paksus (t)

6 mm

Külgpikkus (LS)

47 mm

Pikliku ava pikkus (LL)

36 mm

Pikliku ava laius (LB)

20 mm

Ava kaugus (LA)

62,5 mm

Kaal

662 g

Pind

A2K

Materjal

1.0037

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
VARIFIX® Power Lock 41 kiirkinnitus Kõigi 41 profiili jaoks, saab kasutada siseruumides

KIIRLUKUSTI-41-SIINILE-M10

x 20 tk