VARIFIX® Systemfix 41 kiirkinnitus Keermelatiga
VARIFIX kiirkinnitus, Systemfix 41 keermelatt
KIIRKINNITUS-41-SIINILE-M8X60MM
Toote nr 0862104111
EAN 4050642915893
Koheselt fikseeritud 1/4 pöördega
Hõõrdkinnitusega ühendus siiniga
Täpne sobivus paigaldussiinil - võimalik siini joondamine
Võimalik monteerimine ühe käega
Lihtsam kokkupanek, eriti redelil töötades
Optimaalne riputus pikkade keermelattidega
Kõigi Systemfix 41 mudelitele
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Andmelehed(X)
Kõigi Varifix® paigaldussiinide monteerimiseks 41 vahemikus.
Soovitatav toruklambrite otseseks kinnitamiseks.
![]() | |
Pikkus (L) | 40 mm |
Laius (B) | 38 mm |
Materjali paksus (t1) | 3 mm |
Keerme pikkus (LG) | 60 mm |
Paksus (t2) | 6 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G) | M8 |
Sobib kinnitussiini jaoks | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 90 °C |
Materjal | Teras |
Pind | ZN |
Kaal | 85 g |
Ühendusosa materjal | Polüoksümetüleen |
Keerme tüüp (160) | M |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |