Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Veekindlad ühenduspesad TE Superseal 1.5 seeria

VEEKINDEL ÜHENDUSPESA 3 ISANE

Toote nr 05551033

EAN 4024835352499

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Veekindlad ühenduspesad TE Superseal 1.5 seeria

Toote nr 05551033

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 4 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastab standarditele IEC 529 ja DIN 40050 IP 67

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Autod, veoautod, ehitus-/põllumajandusmasinad, mootorrattad, paadiehitus jne.

Pooluste arv

3 Stck(pcs)

Kontakitmõõtur

1.5

Min/max traadi ristlõige

0,35-2,5 mm²

IP kaitseklass

IP 67

Max nominaalpinge

24 V/DC

Max vool

14 A

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 125 °C

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Värv

Must

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND ORANŽ (1,2-2,1MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND KOL

Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND PUN

x 100 tk
Juhtmeotsik MINI MIC SRS 1.5

JUHTMEOTSIK EMA MINI MIC SRS 1.5

x 100 tk
Juhtmeotsik MINI MIC SRS 1.5

NIISKUSKIND.STEPSLI KLEMM EMA

Pistiku tööriist

PISTIKU TÖÖRIIST 1.LUKUGA 1.5MM

Pistikutele ja lukustuskõrvaga klemmidele
x 1 tk
Hülsitangid Integreeritud sügavuspiiraja

HÜLSITANGID 0.35-1.5 MM VEEKINDLAD

TE Superseal 1.5 seeria