Universaalne kaitsekork
DBI KORK NR.97
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
Universaalne kitsenev sulgur, mida saab kasutada korgi või pistikuna, et tagada väline või sisemine kaitse.
Saab kasutada:
- Väliseks kaitseks (väljaspool)
- Avasse
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 84,8 mm |
Min/max koonuse välisläbimõõt (d2 / d5) | 77,9-80,3 mm |
Sisestussügavus (h2) | 20,4 mm |
Min/max koonuse siseläbimõõt (d4 / d3) | 76,1-78,1 mm |
Materjal | LDPE |
Värv | Punane |