1/2-tolline TX-padrun E
1/2 TX PADRUN E20 38MM
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
Kinnitus | 1/2 tolli |
Otsa suurus | E20 |
Ajami tüüp | Sisemine nelikant |
Otsa tüüp | Välise TX jaoks |
Pikkus (L1) | 38 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 23,8 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 21,5 mm |
Padruni sügavus (t) | 8,25 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | ZNPHR |