Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne kaitsekork

DBI KORK NR.3B

Toote nr 0597600048

EAN 4056807002996

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Universaalne kaitsekork

Toote nr 0597600048

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne kitsenev sulgur, mida saab kasutada korgi või pistikuna, et tagada väline või sisemine kaitse.

Saab kasutada:


  • Väliseks kaitseks (väljaspool)

  • Avasse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt (d1)

8 mm

Min/max koonuse välisläbimõõt (d2 / d5)

4,8-5,5 mm

Sisestussügavus (h2)

5,7 mm

Min/max koonuse siseläbimõõt (d4 / d3)

3,2-4 mm

Materjal

LDPE

Värv

Punane

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave