SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect kuuskant astmeline puur trellidele ja löökkruvikeerajatele
ASTME. PUUR SMARTSTEP HSCO 1/4" 6-30MM
Toote nr 0694499630
EAN 4099618843839
Maksimaalne mugavus
- Mõeldud kasutamiseks löökkruvikeerajatega, tagades veelgi kiirema ja ohutuma töö, kuna tagasipöördemomenti ei teki ning randmele ei avaldu koormus.
- Patenteeritud geomeetria kolme laastupinnaga üksikute astmete üleminekute vahel, mis tagab täiesti sujuva ja täpselt kontrollitava puurimise minimaalse jõupingutusega.
- Patenditaotlusega SMART STEP otsageomeetria äärmiselt ebaühtlase sammuga võimaldab puurimist minimaalse jõuga ning tagab täpse tööriista juhtimise
Maksimaalne kasutusiga tänu nanoProtect-kattekihile ja HSCo-lõikematerjalile
- Kuni 12 korda pikem võrreldes tavapäraste kattega astmeliste puuriteradega
Maksimaalne kiirus
- Kuni neli korda kiirem võrreldes tavapäraste kattega astmeliste puuriteradega
Maksimaalne täpsus
- Täpne, ümmargune puurimine ilma rebenemise ja kildudeta
- Täpne punktpuurimine ilma keskpunktist välja kaldumata ning lihtne olemasoleva puuriava puurimine või laiendamine
- Oluliselt vähenenud räsi teke
- Lehtmetall ei deformeeru nii kergesti
Maksimaalne paindlikkus kasutamisel
- Saab kasutada universaalselt peaaegu kõigi materjalidega
- Sobib kasutamiseks nii löökkruvikeerajate kui ka tavapäraste trellide või puurpinkide ja tornpuurpinkidega
1/4-tolline kuuskantvars, tüüp E
- Kindel kinnitus ja optimaalne jõuülekanne padrunis
- Äärmiselt kiire tööriistavahetus löökkruvikeerajate puhul
- Ei haaku ega takerdu väljumisaugu juures
Saadaval ainult WÜRTHIST
Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav
- Kasutage 1/2-tolliste löökmutrikeerajatega ainult adaptereid, mis on spetsiaalselt ette nähtud metallitöötlustööriistade jaoks ning millel on 1/4-tolline tüüp E kuuskantkinnitus, kasutamiseks koos tangentsiaalsete löökmutrikeerajatega. Soovitatakse tungivalt mitte kasutada teisi adaptereid (nt otsikute jaoks), kuna see võib põhjustada astmelise puuri purunemise.
- Töörista pikema tööea tagamiseks soovitame kasutada jahutust, eelkõige siis, kui kasutate suruõhu mutrikeerajat või puurite roostevabast terast
- Järgige kiiruste tabelit
- Ära suru puurimise või ava suurendamise ajal. Astmeline puur tõmbab end automaatselt pleki sisse.
Andmelehed(X)
- Ideaalne tööriist lehtmetalli töötlemiseks
- Lehtmetalli, torude ja profiilide puurimine, punktpuurimine, avade suuremaks puurimine ja lõikejääkide eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellide kui ka statsionaarsete seadmetega
- Ideaalne kasutamiseks elektritöödel, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, elektrilülituskappide ehituse ning konteinerite ja seadmete ehituse valdkonnas
- Ideaalne löökkruvikeerajatega kasutamiseks
- Sobib ideaalselt kasutamiseks kõigi käsitrellide, puurmasinate ja tornpuurpinkidega
- Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikides materjalides, nagu roostevaba teras (nt V2A, V4A), kuumakindlad terased ja titaan. Sobib ühtlasi üldkasutuseks tavapärase terase puhul, mille tugevusnäitaja on kuni 1400 N/mm², samuti malmi, alumiiniumi, plastiku, mitteraudmetalli, kompaktse ja lehtpuupuidu ning pehme ja kerge puidu puhul.
- Materjalide jaoks, mille paksus on kuni 3,5 mm
Puuri läbimõõt min/max | 6-30 mm |
Võlli läbimõõt | 1/4 in |
Võlli pikkus | 26 mm |
Pikkus | 96,6 mm |
Keermeta osa kuju | Kuuskant otsikuhoidik, kuju E, DIN3126 |
Pind | nanoProtect |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Mitteraudmetall, Plastik, Puit |
| Kood | Astmete arv | Puurimisala läbimõõt [mm] |
| 0694 499 412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694 499 420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694 499 630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!