Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® tsingitud üldkruvi

ÜLDKRUVI 4X40 PP.TÄISK.PZ

Toote nr 01984 40

EAN 4011231255431

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® tsingitud üldkruvi

Toote nr 01984 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, tsingitud, täiskeere, peitpea, PZ .

Pozidrive peitpea



Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega


Tänu hõõrdumistvähendavale pinnakattele on lihtsam sisse keerata.



Paindenurk


Mida suurem on paindenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.



Purunemismoment


Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.



Sissekeeratav pöördemoment


Sõltub pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keermekülgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).



25° ots


Täpne positsioneerimine kõvadel pindadel, nagu kaetud ja veekindel puitlaastplaat ning igat tüüpi puit, puitmaterjalid ja MDF.
Märkus

Mitte välitingimustes kasutamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

40 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

8,0 mm

Otsik

Z2

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme pikkus (lg)

35 mm

Otsa nurk

25 Degree

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

2,142 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave