Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümartraadi kinnitusrõngas ja kinnitusrõnga soon võllile DIN 9925 teras pinnakatteta

DIN9925 STOPPERRÕNGAS 50MM

Toote nr 049000 050

EAN 4024835526456

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümartraadi kinnitusrõngas ja kinnitusrõnga soon võllile DIN 9925 teras pinnakatteta

Toote nr 049000 050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 9925 asendab DIN 7993 kuju A

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib võllidele

50 mm

Sobib soone läbimõõdule

47,5 mm

Siseläbimõõt (d1)

47 mm

Soone laius (e1)

4 mm

Laius (b1)

2,5 mm

Paksus (s1)

2,5 mm

Standardid

DIN 9925

Materjal

Teras

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave